SIEMENS - SIE3RT12646AF36 CONTS.V.S10 110KW CONV.110-127UC - 3RT12646AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209508712
Artikelnummer
SIE3RT12646AF36
Herstellernummer
3RT12646AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
206 mm
- Tipo: Contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12
- AC-3: 225 A
- Potenza: 110 kW / 400 V AC/DC
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC a 3 poli
- Grandezza costruttiva: S10
- Attacchi a sbarra azionamento: convenzionale
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Collegamenti: tramite sbarre o morsetti serracavo per il circuito principale
- Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido nel circuito ausiliario
- Durata di vita particolarmente lunga, ideale per manovre frequenti nel funzionamento a impulsi.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza perun collegamento ottimale al controllore.
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che semplificano il montaggio.
- Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio.
- Modularità del sistema SIRIUS che garantisce efficienza e aggiornamento continuo.
Contattore sottovuoto
Il contattore sottovuoto SIRIUS 3RT12 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


