SIEMENS - SIE3RT10766AP36 CONTS12 250KW CONV.220-240UC - 3RT10766AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209508538
Artikelnummer
SIE3RT10766AP36
Herstellernummer
3RT10766AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
250 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
400 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
500 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
430 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 500 A
- Potenza: 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: Convenzionale
- Circuito principale: Sbarra
- Circuito di comando e ausiliario: Attacco a vite
- Tropicalizzazione: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4ready
- Opzioni di comando: AC o DC
- Accessori disponibili: Kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Combinabili in diversi modi con altri componenti per ottimizzare le applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


