Startseite

SIEMENS - SIE3RT10766AF36 CONTS12 250KW CONV.110-127UC - 3RT10766AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 250 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 610 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

769 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209508514

Artikelnummer

SIE3RT10766AF36

Herstellernummer

3RT10766AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

250 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

610 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

250 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

400 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

500 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

430 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un’elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 500 A
    • 250 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
    • Varianti disponibili per AC o DC con ampio campo di tensione

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
    • Complessità di montaggio ridotta grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per una riduzione significativa del lavoro di cablaggio
    • Un sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie