Startseite

SIEMENS - SIE3RT10756NF36 CONTS12 200KW ELETT.96-127UC - 3RT10756NF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209508415

Artikelnummer

SIE3RT10756NF36

Herstellernummer

3RT10756NF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.649639999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 400 A
  • 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 96 ... 127 V
  • Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza
  • Comandabili in AC o DC con ampio campo di tensione
  • Accessori disponibili che riducono l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie