Startseite

SIEMENS - SIE3RT10756NB36 CONTS12 200KW ELETT.21-27UC - 3RT10756NB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 21...27.3 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209508408

Artikelnummer

SIE3RT10756NB36

Herstellernummer

3RT10756NB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...27.3 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.649639999 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3 400 A, 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 21 ... 27, 3 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC azionamento: elettronico circuito princ.: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori. I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. I contattori 3RT1 sono tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza. Essi possono essere comandati in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC. Nel circuito principale è possibile collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo. Per il circuito ausiliario e di comando essi sono disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti. Per questi contattori sono disponibili numerosi accessori, come ad es. kit di cablaggio, che riducono notevolmente lonere di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari o calotte coprimorsetti. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie