Startseite

SIEMENS - SIE3RT10756LA06 CONTS12 200KW SENZA BOBINA - 3RT10756LA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 200 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209508392

Artikelnummer

SIE3RT10756LA06

Herstellernummer

3RT10756LA06

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.649639999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, garantendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Contattore di potenza
  • AC-3e/AC-3: 400 A
  • Potenza: 200 kW / 400 V
  • Numero di poli: Senza azionamento a 3 poli
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Circuito principale: Sbarra
  • Circuito di comando: Attacco a vite
  • Tropicalizzato: Sì
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready: Sì
  • Comandabile: AC o DC
  • Varianti: Ampio campo di tensione e ingresso di comando da PLC
  • Collegamento: Sbarre o morsetti serracavo nel circuito principale
  • Morsetti a molla: Disponibili per circuito ausiliario e di comando
  • Accessori: Kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabilità con diversi componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
  • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie