Startseite

SIEMENS - SIE3RT10756AR36 CONTS12 200KW CONV.440-480UC - 3RT10756AR36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440...480 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

769 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209508347

Artikelnummer

SIE3RT10756AR36

Herstellernummer

3RT10756AR36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

440...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

200 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

440...480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

430 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

200 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

220.649639999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

440...480 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

400 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

350 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

160 mm

Höhe:

214 mm

Tiefe:

225 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta e elevata affidabilità di contatto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3 400 A
  • Potenza: 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 440 ... 480 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
  • Tropicalizzato
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
  • Collegamento possibile tramite sbarre o morsetti serracavo nel circuito principale.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti nel circuito ausiliario e di comando.
  • Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie