SIEMENS - SIE3RT10756AF36 CONTS12 200KW CONV.110-127UC - 3RT10756AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209508316
Artikelnummer
SIE3RT10756AF36
Herstellernummer
3RT10756AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 400 A
- Potenza: 200 kW
- Tensione: 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Attacco: a vite
- Certificazioni: IEC, UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4
- Design modulare che permette combinazioni flessibili con altri componenti.
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
- Possono essere comandati sia in AC che in DC, con varianti per ingresso da PLC.
- Connessioni rapide e senza manutenzione con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre il cablaggio e semplificare l'installazione.
Contattore Di Potenza
Il Contattore di Potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando alta potenza con affidabilità in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


