SIEMENS - SIE3RT10752AM36 CONTACTOR, 200 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10752AM36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582774
Artikelnummer
SIE3RT10752AM36
Herstellernummer
3RT10752AM36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
- AC-3e/AC-3 400 A
- 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando disponibile in AC o DC
- Combinabilità con altri componenti per un collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano notevolmente il cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, progettato per offrire grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


