SIEMENS - SIE3RT10752AF36 CONTS12 200KW CONV 400V UC - 3RT10752AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582767
Artikelnummer
SIE3RT10752AF36
Herstellernummer
3RT10752AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
220.649639999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità e potenza in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 400 A
- Potenza: 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni flessibili con altri componenti per la partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
- Disponibili in diverse grandezze e ampio campo di potenza.
- Collegamento rapido e esente da manutenzione con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare il cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


