SIEMENS - SIE3RT10752AB36 CONTACTOR, 200 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10752AB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 430 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
769 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582743
Artikelnummer
SIE3RT10752AB36
Herstellernummer
3RT10752AB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23...26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
430 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
200 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
300 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
23...26 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
400 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
350 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
160 mm
Höhe:
214 mm
Tiefe:
225 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 400 A
- Potenza: 200 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione continua massima (DC Uc): 23 ... 26 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e ausiliario: morsetti a molla
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Pronto per IE3/IE4
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi e senza manutenzione grazie ai morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggioe il montaggio.
- Flessibilità nell'uso di varianti AC e DC con un ampio campo di tensione.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, garantendo affidabilità e adattabilità in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


