SIEMENS - SIE3RT10666NP36 CONTS10 160KW ELETT.200-277UC - 3RT10666NP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209508224
Artikelnummer
SIE3RT10666NP36
Herstellernummer
3RT10666NP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito ausiliario: attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


