Startseite

SIEMENS - SIE3RT10666NF36 CONTS10 160KW ELETT.96-127UC - 3RT10666NF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209508217

Artikelnummer

SIE3RT10666NF36

Herstellernummer

3RT10666NF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

250 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, caratterizzato da alta affidabilità e potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 300 A
    • Potenza: 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 96 ... 127 V ingresso
    • PLC: DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Tipo di circuito: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario con attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per il cliente:

    • Combinabilità flessibile con altri componenti per ogni applicazione.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Montaggio semplificato grazie a blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni grazie a morsetti a molla.
    • Accesori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari.
    • Sistema modulare SIRIUS:semplice, efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie