SIEMENS - SIE3RT10666AR36 CONTS10 160KW CONV.440-480UC - 3RT10666AR36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 440...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209508149
Artikelnummer
SIE3RT10666AR36
Herstellernummer
3RT10666AR36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
440...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
183.8747 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


