SIEMENS - SIE3RT10666AP36 CONTS10 160KW CONV.220-240UC - 3RT10666AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209508132
Artikelnummer
SIE3RT10666AP36
Herstellernummer
3RT10666AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
250 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- AC-3e/AC-3 300 A
- 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandabili in AC o DC
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Possibilità di collegare apparecchi con sbarre o morsetti combinabili nel circuito principale.
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano l’installazione.
- Design resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla nel circuito ausiliario.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza in un sistema modulare altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


