SIEMENS - SIE3RT10666AM36 CONTS10 160KW CONV.200-220UC - 3RT10666AM36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209508125
Artikelnummer
SIE3RT10666AM36
Herstellernummer
3RT10666AM36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
160 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...220 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
160 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
250 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...220 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
300 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
280 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 300 A
- Potenza: 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili per facilitare il cablaggio e migliorare l'efficienza.
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


