Startseite

SIEMENS - SIE3RT10666AF36 CONTS10 160KW CONV.110-127UC - 3RT10666AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209508118

Artikelnummer

SIE3RT10666AF36

Herstellernummer

3RT10666AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

250 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 300 A
    • 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando ecircuito ausiliario: attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready

    Benefici per il cliente:

    • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla per il circuito ausiliario.
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie