Startseite

SIEMENS - SIE3RT10666AB36 CONTS10 160KW CONV.23-26UC - 3RT10666AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209508095

Artikelnummer

SIE3RT10666AB36

Herstellernummer

3RT10666AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

250 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 300 A
    • Power rating: 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Collegamento nel circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Possibilità di comando in AC o DC con ampia gamma di tensione
    • Collegamenti con morsetti a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità riduce i tempi di inattività
    • Facile montaggiograzie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Compatibile con una vasta gamma di componenti nella partenza per ottimizzare le applicazioni
    • Accessori disponibili che diminuiscono l'onere di cablaggio, come kit di cablaggio e calotte coprimorsetti
    • Modulare e sempre attuale, il sistema SIRIUS offre soluzioni flessibili e efficienti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie