Startseite

SIEMENS - SIE3RT10662AB36 CONTS10 160KW CONV.23-26VUC C.CLAMP - 3RT10662AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 160 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209582613

Artikelnummer

SIE3RT10662AB36

Herstellernummer

3RT10662AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

160 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

160 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

250 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

300 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

280 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    I contattori di potenza SIRIUS 3RT1 sono progettati per controllare motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 300 A
    • 160 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuite princ.: sbarra
    • Circuite ausiliario: morsettia molla
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Comandabili in AC o DC
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto
    • Combinabilità con diversi componenti per una partenza ottimale
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che facilitano l'installazione
    • Progettato per essere semplice, efficiente e sempre attuale nel sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie