Startseite

SIEMENS - SIE3RT10656LA06 CONTS10 132KW SENZA BOB. - 3RT10656LA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 132 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209507999

Artikelnummer

SIE3RT10656LA06

Herstellernummer

3RT10656LA06

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

200 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con elevata affidabilità di contatto e forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V senza azionamento a 3 poli
    • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
    • Attacco a vite per circuito principale
    • Compatibilità con sbarre o morsetti combinabili
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4ready
    • Controllo in AC o DC, alcune varianti con ampio campo di tensione e ingresso per PLC
    • Accessori disponibili: kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Gran potenza in una forma costruttiva compatta
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC
    • Collegamenti rapidi con morsetti a molla, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni
    • Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza
    • Sistema modulare SIRIUS -semplice, efficiente, sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie