Startseite

SIEMENS - SIE3RT10656AV36 CONTS10 132KW CONV.380-420UC - 3RT10656AV36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507982

Artikelnummer

SIE3RT10656AV36

Herstellernummer

3RT10656AV36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

380...420 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

200 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380...420 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con grande potenza in un formato compatto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Amperaggio: 265 A
    • Potenza: 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione DC Uc: 380 ... 420 V
    • Configurazione: 3 poli con contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e ausiliario: attacco a vite
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Pronto per IE3/IE4

    Vantaggi per i clienti:

    • Design compatto che permette un risparmio di spazio nell'installazione.
    • Eccellente affidabilità di contatto per garantire prestazioni durature.
    • Facile combinazione con altri componenti per un'ottimizzazione delle applicazioni.
    • Collegamento rapido e sicuro con morsetti a molla per circuiti ausiliari.
    • Accessori disponibili riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS che è sempre attuale ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie