Startseite

SIEMENS - SIE3RT10656AP36 CONTS10 132KW CONV.220-240UC - 3RT10656AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507937

Artikelnummer

SIE3RT10656AP36

Herstellernummer

3RT10656AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

200 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, assicurando grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 265 A
    • 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
    • Compatibilità con sistema modulare SIRIUS
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per una partenza ottimale.
    • Collegamento semplice al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a molla.
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio.
    • Sistema modulare sempre attuale e altamente efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie