Startseite

SIEMENS - SIE3RT10656AF36 CONTS10 132KW CONV.110-127UC - 3RT10656AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507913

Artikelnummer

SIE3RT10656AF36

Herstellernummer

3RT10656AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

200 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori e offre grande potenza in una forma compatta, garantendo elevata affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo:Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
    • Utilizzo: AC-3e/AC-3 265 A
    • Potenza: 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione DC: Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Collegamento: Circuito princ.: sbarra, circuito ausiliario: attacco a vite
    • Caratteristiche: Tropicalizzato, con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
    • Varianti: Disponibili in diverse grandezze costruttive con ampio campo di potenza

    Vantaggi per i clienti:

    • Collegamento ottimale al controllore diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità del montaggiograzie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni grazie a morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando.
    • Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio,che semplificano il cablaggio.
    • Un sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie