SIEMENS - SIE3RT10656AB36 CONTS10 132KW CONV.23-26UC - 3RT10656AB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507890
Artikelnummer
SIE3RT10656AB36
Herstellernummer
3RT10656AB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23...26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23...26 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
200 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
23...26 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- AC-3e/AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Possibilità di comando in AC o DC
- Collegamenti con sbarre o morsetti combinabili
- Morsetti a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Combinabilità con altri componenti del sistema componibile SIRIUS.
- Connessione ottimale al controllore, sia direttamente che tramite ingresso di PLC.
- Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


