SIEMENS - SIE3RT10652NB36 CONTACTOR, 132 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10652NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
EAN
4011209582583
Artikelnummer
SIE3RT10652NB36
Herstellernummer
3RT10652NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
200 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- AC-3e/AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 21 ... 27
- 3 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Inclusi morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando
- Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varietà di grandezze costruttive e ampio campo di potenza
- Configurazione flessibile e combinabile con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS che è semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


