SIEMENS - SIE3RT10652AV36 CONTACTOR, 132 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10652AV36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582576
Artikelnummer
SIE3RT10652AV36
Herstellernummer
3RT10652AV36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
330 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
132 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
200 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
265 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
230 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- AC-3e/AC-3 265 A
- 132 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Accensione: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
- Tropicalizzati con omologazioni IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Varianti con ampio campo di tensione e ingresso PLC
- Combinazione flessibile con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso PLC
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per montaggio semplificato
- Collegamenti a morsetti a molla per un'installazione rapida e senza manutenzione
- Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio
- Soluzione semplice ed efficiente in un sistema modulare sempre attuale
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
I contattori SIRIUS 3RT1 sono progettati per il comando di motori, combinando elevata potenza e compattezza in una soluzione affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


