Startseite

SIEMENS - SIE3RT10652AB36 CONTS10 132KW CONV.23-26UC C.CLAMP - 3RT10652AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 132 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 330 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209582484

Artikelnummer

SIE3RT10652AB36

Herstellernummer

3RT10652AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

132 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

330 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

132 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

147.09976 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

265 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

230 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 265 A
  • 132 kW / 400 V AC(50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
  • Comandabili in AC o DC, alcune varianti con ampio campo di tensione e ingresso di comando da PLC
  • Possibilità di collegamento tramite sbarre o morsetti serracavo
  • Morsetti a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono l'onere di cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie