SIEMENS - SIE3RT10646PP35 CONTS10 110KW ELETT.,ICC 200-277UC - 3RT10646PP35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4011209510791
Artikelnummer
SIE3RT10646PP35
Herstellernummer
3RT10646PP35
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
165 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- AC-3e/AC-3 225 A
- 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V ingresso
- PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 1 NO + 1 NC
- Azionamento: elettronico
- Sbarra circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite con segnalazione di durata residua
- Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandabile in AC o DC
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
- Combinabilità con altri componenti, riducendo la complessità del montaggio.
- Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso PLC.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che semplificano l'installazione.
- Ampio campo di potenza con diverse grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


