Startseite

SIEMENS - SIE3RT10646NF36 CONTS10 110KW ELETT.96-127UC - 3RT10646NF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4011209507814

Artikelnummer

SIE3RT10646NF36

Herstellernummer

3RT10646NF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, assicurando una grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 225 A
    • Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 96 ... 127 V
    • Ingresso PLC: DC 24 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: elettronico
    • Collegamento: sbarre o morsetti combinabili
    • Integrato con morsetti a molla per collegamento rapido
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Struttura compatta consente un'installazione più flessibile e meno ingombrante.
    • Affidabilità elevata di contatto per prestazioni durature.
    • Combinazione versatile con altri componenti del sistema SIRIUS.
    • Accessori disponibili per facilitare il cablaggio e ridurre la complessità del montaggio.
    • Semplice ed efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS, sempre aggiornato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie