SIEMENS - SIE3RT10646NB36 CONTS10 110KW ELETT.21-27UC - 3RT10646NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
EAN
4011209507807
Artikelnummer
SIE3RT10646NB36
Herstellernummer
3RT10646NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 225 A
- 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 21 ... 27,3 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito ausiliario: attacco a vite
- Bloccaggi a molla per collegamento rapido
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza
- Possibilità di comando in AC o DC
- Accessori disponibili per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


