SIEMENS - SIE3RT10646AP36 CONTS10 110KW CONV.220-240UC - 3RT10646AP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507739
Artikelnummer
SIE3RT10646AP36
Herstellernummer
3RT10646AP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...240 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...240 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 225 A
- Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: Convenzionale
- Circuito principale: Sbarra
- Attacco circuito ausiliario: Vite
- Completa tropicalizzazione: Omologazioni IEC e UL/CSA
- Comando: AC o DC con ingressi perPLC
- Accessori disponibili: Kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti
- Elevata affidabilità grazie ai contatti robusti e tropicalizzati.
- Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Flessibilità di installazione con sbarre o morsetti combinabili.
- Connessioni rapide e senza manutenzione con morsetti a molla.
- Compatibilità con un ampio campo di potenza per diverse applicazioni.
- Sistema modulare sempre attuale, consentendo aggiornamenti semplici ed efficienti.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, combinando grande potenza in una forma compatta e affidabilità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


