Startseite

SIEMENS - SIE3RT10646AF36 CONTS10 110KW CONV.110-127UC - 3RT10646AF36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507715

Artikelnummer

SIE3RT10646AF36

Herstellernummer

3RT10646AF36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 225 A
    • 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Attacco a vite per circuito ausiliario
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compatibilità IE3/IE4ready
    • Possibilità di comando in AC o DC
    • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Combinabilità flessibile con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla per il circuito ausiliario e di comando.
    • Facilità di implementazione grazie al sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie