Startseite

SIEMENS - SIE3RT10646AB36 CONTS10 110KW CONV.23-26UC - 3RT10646AB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 23...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 23...26 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

548 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507692

Artikelnummer

SIE3RT10646AB36

Herstellernummer

3RT10646AB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

23...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

23...26 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

23...26 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3 225 A
    • Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 23 ... 26 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Azionamento: convenzionale
    • Circuito principale: sbarra
    • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Possibilità di comando in AC o DC

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza con un design compatto.
    • Combinabilità con diversi componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore, diretto o tramite ingresso di PLC.
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Numerosi accessori disponibili per facilitare il cablaggio.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie