Startseite

SIEMENS - SIE3RT10642NB36 CONTS10 110KW ELETT.21-27UC C.CL. - 3RT10642NB36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209582453

Artikelnummer

SIE3RT10642NB36

Herstellernummer

3RT10642NB36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21...27.3 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

110 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21...27.3 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

275 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

110 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21...27.3 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

225 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

195 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

145 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

202 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 225 A
  • 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 21 ... 27
  • 3 V ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito ausiliario: morsetti a molla

Vantaggi per il cliente:

  • I contattori 3RT1 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Grande affidabilità di contatto e potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integratiche riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
  • Possibilità di comando in AC o DC, con ampio campo di tensione e ingresso di comando da PLC.
  • Collegamenti nel circuito principale tramite sbarre o morsetti serracavo.
  • Disponibilità di numerosi accessori per semplificare il cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie