SIEMENS - SIE3RT10642AV36 CONTACTOR, 110 KW / 400 V /AC-3 - 3RT10642AV36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 275 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
548 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582446
Artikelnummer
SIE3RT10642AV36
Herstellernummer
3RT10642AV36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
145 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
202 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo potenza elevata in una forma compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 225 A
- Potenza: 110 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Gran potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Possibilità di comando in AC o DC con ampio campo di tensione.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


