Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566PF35 CONTS6 90KW ELETT.,ICC 96-127VUC - 3RT10566PF35

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209510722

Artikelnummer

SIE3RT10566PF35

Herstellernummer

3RT10566PF35

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

96...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

96...127 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

96...127 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

140 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Contattore di potenza per il comando di motori, progettato per alte prestazioni in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente:185 A
  • Potenza: 90 kW
  • Tensione: 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • Tensione di comando: DC Uc: 96 ... 127 V
  • Ingresso: PLC DC 24 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Azionamento: elettronico
  • Circuito principale: sbarra
  • Circuito ausiliario: attacco a vite con segnalazione di durata residua
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Tropicalizzati e disponibili in diverse grandezze costruttive con un ampio campo di potenza.
  • Collegamento tramitesbarre o morsetti serracavo nel circuito principale.
  • Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti.
  • Numerosi accessori disponibili per facilitare il cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie