SIEMENS - SIE3RT10566NF36 CONTS6 90KW ELETT. 96-127VUC - 3RT10566NF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507616
Artikelnummer
SIE3RT10566NF36
Herstellernummer
3RT10566NF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 185 A
- Potenza: 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 96 ... 127 V
- Ingresso PLC: DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Montaggio: attacco a vite
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tropicalizzato e IE3/IE4ready
- Facile combinazione con altri componenti all'interno del sistema componibile SIRIUS.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione, sia direttamente che tramite ingresso PLC.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Possibilità di collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Disponibilità di numerosi accessori, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari, per semplificare ulteriormente l'installazione.
- Sistema modulare SIRIUS che è sempre attuale e efficiente.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e affidabilità in un design compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


