SIEMENS - SIE3RT10566NB36 CONTS6 90KW ELETT. 21-27VUC - 3RT10566NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507609
Artikelnummer
SIE3RT10566NB36
Herstellernummer
3RT10566NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 185 A
- 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 21 ... 27 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azione: elettronica
- Circuito principale: sbarra
- Circuito di comando e ausiliario: attacco a vite
- Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comandabile in AC o DC
- Numerosi accessori disponibili
- Combinabilità flessibile con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Blocchetti di contattiausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni con morsetti a molla disponibili
- Kit di cablaggio che riducono notevolmente l'onere di cablaggio
- Sistema modulare SIRIUS facile, efficiente e sempre attuale
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


