Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566LA06 CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3 - 3RT10566LA06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 90 kW

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

436 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209507593

Artikelnummer

SIE3RT10566LA06

Herstellernummer

3RT10566LA06

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 185 A
  • 90 kW / 400 V senza azionamento a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC senza azionamento
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
  • Tropicalizzati
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversimodi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti grazie ai morsetti a molla
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, che riducono notevolmente l'onere di cablaggio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie