SIEMENS - SIE3RT10566AV36 CONTS6 90KW CONV. 380-420VUC - 3RT10566AV36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507586
Artikelnummer
SIE3RT10566AV36
Herstellernummer
3RT10566AV36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
380...420 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380...420 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 185 A
- Potenza: 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione DC Uc: 380 ... 420 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: Convenzionale circuito princ.
- Circuito ausiliario: Attacco a vite
- Standard: IEC e UL/CSA, IE3/IE4ready
- Comando: AC o DC
- Elevata affidabilità di contatto che consente operazioni sicure e durature.
- Combinabilità con altri componenti per soluzioni personalizzate nel sistema SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti rapidi e privi di manutenzione con morsetti a molla.
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre il carico di lavoro durante l'installazione.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando efficiente di motori, combinando grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


