Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566AP36 CONTS6 90KW CONV. 220-240VUC - 3RT10566AP36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...240 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507531

Artikelnummer

SIE3RT10566AP36

Herstellernummer

3RT10566AP36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con elevate performance in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3 185 A
    • 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • DC Uc: 220 ... 240 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Attacco a vite per circuito ausiliario e di comando
    • Tropicalizzato con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Comandabile in AC o DC, con ingresso per PLC
    • Collegamento al circuito principale tramite sbarre o morsetti combinabili
    • Morsetti a molla per collegamentorapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto riduce i tempi di fermo macchina.
    • Facile integrazione con altri componenti del sistema modulare SIRIUS.
    • Numerosi accessori disponibili per semplificare il cablaggio.
    • Design compatto che consente un'installazione efficiente.
    • Flessibilità nel comando dei motori grazie a varianti ad ampio campo di tensione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie