Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566AM36 CONTS6 90KW CONV. 200-220VUC - 3RT10566AM36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...220 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507524

Artikelnummer

SIE3RT10566AM36

Herstellernummer

3RT10566AM36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

200...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

200...220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

150 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

200...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3 185 A
    • Potenza nominale: 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
    • Tensione di comando DC Uc: 200 ... 220 V a 3 poli
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Attacco: a vite
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibile in diverse grandezze e con ampio campo di potenza
    • Comando possibile in AC o DC
    • Collegamenti per il circuito principale: sbarre o morsetti combinabili
    • Accessori disponibili: kit di cablaggio, blocchetti di contatti ausiliari, calotte coprimorsetti

    Benefici per il cliente:

    • Grande affidabilità di contatto e riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Combinabilità con altri componenti del sistema SIRIUS per un collegamento ottimale al controllore.
    • Soluzioni rapide e senza manutenzione con morsetti a molla per circuito ausiliario e di comando.
    • Sistema modulare che è semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie