SIEMENS - SIE3RT10566AF363PA0 CONTACTOR, 90KW/400V/AC-3 - 3RT10566AF363PA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209782594
Artikelnummer
SIE3RT10566AF363PA0
Herstellernummer
3RT10566AF363PA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
150 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 185 A
- 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 110 ... 127 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC non rimovibili
- Azionamento: convenzionale
- Attacco a vite per circuito ausiliario e di comando
- Tropicalizzaticon omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Collegamento tramite sbarre o morsetti combinabili
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Grande potenza in una forma compatta e affidabile
- Facile integrazione con altri componenti nel sistema SIRIUS
- Ottimale collegamento al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Accessori disponibili, come kit di cablaggio, per semplificare ulteriormente l'installazione
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori con elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggiper i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


