SIEMENS - SIE3RT10566AF36 CONTS6 90KW CONV. 110-127VUC - 3RT10566AF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
379 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507517
Artikelnummer
SIE3RT10566AF36
Herstellernummer
3RT10566AF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 185 A
- 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz) / DC Uc: 110 ... 127 V
- 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: convenzionale
- Circuits: sbarra circuito di comando e circuito ausiliario
- Attacco a vite
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Comandabili in AC o DC, alcune varianti hanno un ampio campo di tensione e un ingresso di comando da PLC.
- Collegamenti tramite sbarre o morsetti serracavo.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre notevolmente l’onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


