Startseite

SIEMENS - SIE3RT10566AD36 CONTS6 90KW CONV. 42-48VUC - 3RT10566AD36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 42...48 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

379 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209507500

Artikelnummer

SIE3RT10566AD36

Herstellernummer

3RT10566AD36

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

90 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

42...48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

215 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

90 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

110.324819999 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...48 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

185 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

160 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000...1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000...1000 V

Breite:

120 mm

Höhe:

172 mm

Tiefe:

170 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT1

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3 185 A
  • 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
  • DC Uc: 42 ... 48 V a 3 poli
  • Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
  • Azionamento: convenzionale
  • Circuito princ.: sbarra
  • Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
  • Blocco di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
  • Possibilità di collegare gli apparecchi tramite sbarre o morsetti serracavo nel circuito principale
  • Morsetti a molla disponibili per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
  • Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio e blocchetti di contatti ausiliari

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie