SIEMENS - SIE3RT10562NP36 CONTS6 90KW ELETT.220-240V UC CON MORS. - 3RT10562NP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582347
Artikelnummer
SIE3RT10562NP36
Herstellernummer
3RT10562NP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 185 A
- 90 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuitoausiliario: morsetti a molla
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC)
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente a urti
- Numerosi accessori disponibili, come kit di cablaggio, per ridurre l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


