SIEMENS - SIE3RT10562NB36 CONTS6 90KW ELETT.21-27V UC CON MORS. - 3RT10562NB36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 215 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209582323
Artikelnummer
SIE3RT10562NB36
Herstellernummer
3RT10562NB36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
21...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21...27.3 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.324819999 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
21...27.3 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
160 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


