SIEMENS - SIE3RT10556XB460LA2 CONTACTOR AC3:75 KW/400V 2NO+2NC DC24V - 3RT10556XB460LA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 75 kW
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
246 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621022475
Artikelnummer
SIE3RT10556XB460LA2
Herstellernummer
3RT10556XB460LA2
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
91.93735 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V
- Uc: DC 24 V x (0,7 ... 1,25)
- Ingresso PLC DC 24 ... 110 V
- 3 poli
- Contatti ausiliari 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito princ.: sbarra
- Circuito di comando e circuito ausiliario: attacco a vite
- Condizioni di esercizio ampliate per ferroviario
- IEC 60077
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (diretto o tramite ingresso di PLC).
- Blocchetti di contatti ausiliari premontati che riducono la complessità del montaggio.
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e con un ampio campo di potenza.
- Wide DC voltage range and PLC control input.
- Numerosi accessori disponibili per ridurre l'onere di cablaggio.
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3TB5.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


