SIEMENS - SIE3RT10556NP36 CONTS6 75KW ELETT. 200-277VUC - 3RT10556NP36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507425
Artikelnummer
SIE3RT10556NP36
Herstellernummer
3RT10556NP36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200...277 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- AC-3e/AC-3 150 A
- 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Collegamento principale: sbarra
- Combinazione con morsetti a vite e a molla
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto con possibilità di combinazione con altri componenti.
- Collegamento ottimale al controllore per ogni applicazione.
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Varianti disponibili con ampio campo di tensione e ingresso PLC.
- Accessori disponibili che semplificano il cablaggio e migliorano l’efficienza.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Contattore di potenza SIRIUS 3RT1 per il comando di motori, progettato per offrire elevate prestazioni in un formato compatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


