SIEMENS - SIE3RT10556NF36 CONTS6 75KW ELETT. 96-127VUC - 3RT10556NF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 96...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 185 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
459 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209507418
Artikelnummer
SIE3RT10556NF36
Herstellernummer
3RT10556NF36
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
96...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
96...127 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
75 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
125 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
96...127 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
132 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000...1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000...1000 V
Breite:
120 mm
Höhe:
172 mm
Tiefe:
170 mm
- Tipo:AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 150 A
- Potenza: 75 kW / 400 V AC (50 ... 60 Hz)
- DC Uc: 96 ... 127 V
- Ingresso PLC: DC 24 V a 3 poli
- Contatti ausiliari: 2NO + 2 NC
- Azionamento: elettronico
- Circuito principale: sbarra
- Attacco: a vite
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto per IE3/IE4: sì
- Grande flessibilità grazie alla combinazione con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore, sia diretto che tramite ingresso di PLC.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Disponibilità di numerosi accessori che riducono il carico di cablaggio.
- Operatività in condizioni tropicalizzate e resistenza alle vibrazioni.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT1 è progettato per il comando di motori, combinando grande potenza e compattezza con elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


